ホース Sen ネジ AC 丸巻

ホース Sen ネジ AC 丸巻 - 横井ホース

スタンダードな消火栓用ホースです。
ネジ式。

材質(たて糸/よこ糸)ポリエステルフィラメント糸、(内張り)ポリウレタン樹脂長さ(m)20呼び径65ホース長さ(m)20mホース口径(Φmm)65伸び(%)(0.1~使用圧)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526713007402630.9245±15
108,000
取扱い終了
返品不可
526713097402731.3255±15
120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする