曜日別特売

アップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート

アップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコムアップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコムアップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコムアップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコムアップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコムアップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコムアップルウォッチ ガラス 保護フィルム Ultra2/Ultra [49mm] 超高透明 光反射軽減 ゴリラ セラミックコート - エレコム

エッチングAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができるGorilla(R)ガラスを採用した超高透明タイプのApple Watch用ガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるエッチングAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。
メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較
端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。
最上級硬度(10H超)の強化ガラスで端末の画面を傷や汚れから守ります。耐衝撃性とエッジ強化で超強化加工を行い、セラミックコートを施しています。
鉛筆硬度10H以上(モース硬度7以上)のセラミックコートを採用することで、高硬度ガラスをさらに強化しています。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプで、貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ガラス特有のなめらかな指すべりで、快適に操作できます。
本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容画面保護ガラス(Gorilla(R)ガラス、スーパーAR、セラミックコート、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス対応機種Apple Watch Ultra2、Ultra [49mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672264AW-23CFLGAROC
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする