曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar - Western Digital(ウエスタンデジタル)

Ultrastar DC HC550は、9枚のディスクを搭載したプラットフォームに一連のテクノロジーを統合した新しいクラスのHDDです。

仕様(記録技術)CMR長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5inch高さ(mm)26.1番号(製品)0F38581インターフェースSATA、SAS回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512質量(g/m2)690コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5~60、(非稼働)-40~70転送速度(MB/sec)up to 262RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671230WUH721814ALE6L4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする