プレミアム万鮪 カセ巻き 100mカット

プレミアム万鮪 カセ巻き 100mカット - クレハ

シーガー万鮪に比べ、引張強力が約20%アップした大物釣り専用ハリス。

材質フロロカーボンクリア内容量1個
注意
漁業者向けバルク品
スプール巻きされていないカセ巻き商品となります。
メーカー梱包のパッケージはありません。
商品写真は30m一般商品を代用しておりますが、お届けはこの状態ではありません。
100mカットはご注文後加工となりますので、お届けにお時間をいただきます。
100mカットも同号数500m単位での販売となります※100m×5個
メーカー発注後のキャンセルは承ることが出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5267462640号1.05
オープン
70,980
78,078(税込)
33日以内出荷
5267463550号1.17
オープン
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
5267464460号1.28
オープン
87,980
96,778(税込)
33日以内出荷
5267466070号1.38
オープン
96,980
106,678(税込)
33日以内出荷
5267466980号1.48
オープン
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする