曜日別特売

IRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク

IRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク - エレコム

静音スイッチを搭載し、音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、IR LED搭載の3ボタンタイプBluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)です。
キャップをマウントすることでSサイズと同等の快適なマウス操作性を実現します。
使用しないときはキャップを取り外し、マウス本体をキャップの中に収納可能です。マウスを傷やホコリ、誤作動から守ります。
キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなどさまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利です。
繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で約一ヶ月使用することができます。
消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。
Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないUltrabook(TM)やタブレットに最適です。
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。 (推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の充電時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1ピンクサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3/収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式バッテリー容量(Ah)0.12保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672980M-CC2BRSPN-G
6,820
3,899
4,289(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする