矢崎化工
イレクターΦ28 スリップパイプ
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
色
ウォームグレー
全長(mm)
4000
質量(g)
2178
パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット(5本)
注意
※スリップパイプを取り付ける場合は、フラット金具かインナー金具を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52673129
HK-4000 PE WG
28
4000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください