イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ

イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工 イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工 イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工 イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。

用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。 材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板 全長(mm)3000 外径(Φmm)ホイール:18 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KWC2-3000 H19 EBL 52673296
KWC2-3000 H19 EBL 52673296
52673296 KWC2-3000 H19 EBL 10007 ホイールピッチ:19
オープン
67,980
74,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
KWC4-3000 H38 EBL 52673314
KWC4-3000 H38 EBL 52673314
52673314 KWC4-3000 H38 EBL 7487 ホイールピッチ:38
オープン
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする