矢崎化工
イレクターΦ28 L型リブ付きパイプ
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
グレー
質量(g)
2367
パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット(5本)
注意
※パイプへジョイントを取り付ける場合は、ジョイント取付け箇所のリブをノミやヤスリを使用して落として下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52673120
HPC-4000 CR GR
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください