【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm

【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm - ジャストコーポレーション【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm - ジャストコーポレーション【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm - ジャストコーポレーション【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm - ジャストコーポレーション

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。

用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質ターポリン寸法(mm)900×1800シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り診療中取付方式吊り下げハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6内容量1枚
注意
※畳み梱包で納品時に多少折り皺がつきますが、使用していくと少しずつ目立たなくなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673847KA-GSKTA90-180デザイン:GS-0006
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52673856KA-GSKTA90-180デザイン:GS-0008
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52673865KA-GSKTA90-180デザイン:GS-0014
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52673874KA-GSKTA90-180デザイン:GS-0016
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする