プラネックスコミュニケーションズ
SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m
適合規格
IEEE 802.3ae
コネクタ形状
-
波長(nm)
光:850
保証期間
5年保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10
ケーブル種類
OM3 マルチモード 光ファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52675439
SF10G-AOC-01
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください