フェアリーチューブライト(ミックス)

フェアリーチューブライト(ミックス) - アルファ[販促]フェアリーチューブライト(ミックス) - アルファ[販促]フェアリーチューブライト(ミックス) - アルファ[販促]

サイズ 全長約5m(延長コード部分の長さ約2m)/チューブの太さ:Φ6mm/球間:1.4cm
消費電力:1.5w
球数215球
連結:不可
点滅8パターンコントローラー付(常点含む)
コードの色:クリア
屋外使用OK
防滴
防滴仕様なので屋外はもちろん、冷ケース等のいつもの売り場にLEDの輝きをプラスしてお客様を惹きつけましょう
コントローラーは水気を避けてご使用ください。

用途自在に曲がる細くて使いやすいチューブライト全長(m)約5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52686456TG5-6045MX
9,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする