曜日別特売

オープンラック

オープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフトオープンラック - フクダクラフト

ブラウン色で落ち着いた木目調が魅力の商品です。
棚板の下にも空間があるため、様々なものを収納可能です。
上棚板から斜めに取り付けてある脚が、デザイン性を高め、魅力の商品です。
シンプルなお部屋にもこの商品を1台置くだけで、オシャレな空間を作り出してくれます。
工具は一切使用せず、脚に棚板をはめ込んで組み立てが可能です。
耐荷重:棚板1枚10kg

用途奥行きは約27cmです。本体の材質は天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装です。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708260RO-2 BR幅78×高さ552
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52708269RO-3 BR幅90×高さ83.53
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする