マルエム(自動車用品)
クリーンキーパーセット
頻繁に使うポリエチレン製品4種類をセットした、便利でお手軽に使える商品です。
内容量も、一箱100セット入りと50セット入りの2種類ご用意致しました。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
セット内容
フロアシート、ステアリングカバー、シートカバー(フロント用)、抗菌シフトカバー
材質
LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)、LDPE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、抗菌剤入LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
フロアシート:0.05、ステアリングカバー:0.03、シートカバー:0.02、抗菌シフトカバー:0.07
寸法(mm)
フロアシート:415×530、シートカバー:1430(袋部320)×910、抗菌シフトカバー:170×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハンドル径(Φmm)
400まで
注意
※整備や回送以外の通常走行時には、カバー類(特にステアリングカバー・抗菌シフトノブカバー)を装着した状態での運転操作はお控えください。
※シフトノブの短い車両に使用する場合、下側を折り返して長さを調整してご使用ください。
※車種によっては使用出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52707980
MPS-50
1箱(50セット)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
52707964
MPS-100
1箱(100セット)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください