曜日別特売

WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー - RENOGY JAPAN
(1件のレビュー)

12V/24Vシステムに適用しています。
バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。
逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。
システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です
バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。
コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。
バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。

用途
PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。
【最大電流・入力電圧・入力電力】
最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。
【LCD画面付き】
使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。
【コンパクトで障害に強い】
コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。
【負荷端子、USBポート付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)
【PWMチャージコントローラーのメリット】
PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。
仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(2.32MB) (3.56MB)
注意
※負荷接続端子にインバーターを繋いでのご利用はできません。インバーターをご利用の場合は、負荷接続端子ではなく、バッテリーの端子に直接接続してご利用ください。
※昇圧機能が付いていませんので、24Vシステムにご利用の場合は、ソーラーパネルを直列にする等、ソーラーパネルの電圧値をバッテリーのシステム電圧値よりも高くする必要があります。
※バッテリーのON/OFF、または切替を目的としたスイッチを別途使用する場合、チャージコントローラー⇔バッテリー間のケーブルには使用しないでください。サブバッテリーからの電力供給が遮断されることにより、機器が故障する恐れがあります。ソーラーパネルが接続されている場合、必ずサブバッテリーとの接続を維持する様にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707255RNG-CTRL-WND10-G1-JP
4,040
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【RENOGY】PWMチャージコントローラーWND10A
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: ソーラーパネルの充電コントロール
有限会社アスコ通信特機

ソーラーパネルをバッテリーに直結するよりもよく充電されるようです。
バッテリーが過放電して負荷を断にして電圧が復旧してもエラーが消えず充電されなくなります。
この場合ソーラーパネルとバッテリーの配線を外しバッテリー、ソーラーパネルの順に接続し直さないとエラーは消えません。
そのためバッテリーとソーラーパネルの間にSWを入れようと思っています。
また、負荷にDC-DCコンバーターを接続するとエラーが出ることがあるため現在はバッテリー側に接続しています。
多少の不便は有りますが使い方を理解すればコスパにも優れ良い商品だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする