曜日別特売

ジータ

ジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONALジータ - EverGreen INTERNATIONAL

2段式傾斜ヘッド・フィン・上部フラットテール・低重心ウエイトシステム・複合ラトル・オフセット式フロントフックアイ・トレブルマジック

用途全ての機能を極限まで高めたリップレスクランクベイト究極形。タイプシンキング全長(cm)7.3自重(g)21リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア:#5推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6'5"~7'0"ベイトロッド Line:12~16lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698198#270スケルトンケタバス#270スケルトンケタバス
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698207#81ブリーディングブラウンクロー#81ブリーディングブラウンクロー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする