EverGreen INTERNATIONAL
スーパースレッジ
C.B.S.搭載・重心固定モデル
用途
全てが専用設計された、スレッジ・ダウンサイジングモデル。
タイプ
サスペンド
全長(cm)
6
自重(g)
5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ
フロント:#10・リア:#10
推奨タックル
Rod:ウルトラライト~ライト5'8"~6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン3~4lb. or ナイロン4~5lb.
潜行レンジ(m)
1.0~2.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52696150
#106ゴーストシルバー
#106ゴーストシルバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696159
#125クラウン
#125クラウン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696168
#134マットシャッド
#134マットシャッド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696177
#139ライムファイア
#139ライムファイア
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696186
#303ライトニングブルー
#303ライトニングブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696195
#309フリッカーマットシルバー
#309フリッカーマットシルバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696220
#377ヒウオ
#377ヒウオ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696229
#378シラウオ
#378シラウオ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696204
#310ライトニングオイカワ
#310ライトニングオイカワ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください