曜日別特売

アベンジャー125F

アベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONALアベンジャー125F - EverGreen INTERNATIONAL

<傾斜ヘッド>流れの変化を敏感にとらえ、イレギュラーなアクションを自動的に引き起こします。 <重心移動システム>誰もがイージーにロングキャストできる重心移動システム。 <タングステンウエイト>全ウエイトにタングステンを使用。

用途引きつける「静」のアクションから、瞬間、食わせの「動」のアクションへ。 傾斜ヘッドで「流れ」をつかみ、スリムなボディが「流れ」にからむ、センシティヴ・リップレスミノー「アベンジャー125F」。このミノーの特徴は流れの変化を敏感にとらえイレギュラーなアクションを引き起こす「ストリーム・リアクション」にあります。 これはシーバスを引きつけるローリング主体のナチュラルな泳ぎから、流れの境目やヨレに差し掛けると自動的にバランスを崩しシーバスに捕食のタイミングを与えるというものです。シーバスの習性を巧みに利用した、究極の食わせの技を誰が使っても当たり前に再現できるところに、このミノーの真価が隠されています。 使い方のポイントはスローで丁寧なリトリーブ。流れの変化をアングラーに伝える感度の良さも抜群で、効率的に集中して流れの釣りを攻略することができます。タイプフローティング全長(cm)12.5自重(g)14.5リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・センター#3・リア:#3フックサイズフロント:#8・センター#8・リア:#8潜行レンジ(m)0.1~0.4内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52689728#716デイライトイワシ#716デイライトイワシ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689737#737ヒットマンブルー#737ヒットマンブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689746#769マットパープルパール#769マットパープルパール
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689755#778スターダストブラック#778スターダストブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689764#788マットチャート#788マットチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689780#791ゴールドキャンディ#791ゴールドキャンディ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689789#802ピンクヘッドクリアチャート#802ピンクヘッドクリアチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689798#835銀粉ミドキン#835銀粉ミドキン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689807#857レッドヘッドソリッドパール#857レッドヘッドソリッドパール
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689816#864トウゴロウマニア#864トウゴロウマニア
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする