ストリームデーモン

ストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン - EverGreen INTERNATIONAL

水流抵抗最適化ヘッド・3ウエイト、マグネット重心移動システム・対ランカービッグボディ・ラトルウエイト

用途ウォブルロールアクションで、モンスター狩りに鬼神の活躍。ランカー専用リップレスビッグミノー。 独特な風貌のヘッド形状は下部がワイドで上部が水流を適度に逃がすデザインで、モンスター好みの水をまとった柔らかいウォブルロールアクションを生み出します。 また、河川でのモンスター狩りに照準を合わし、アップクロスからのドリフトで流れに押された状態でも、潜りすぎず浮き上がらず、ランカー好みのレンジをトレース出来ます。 全長16cmの迫力のあるボディは80cmオーバーを狙う上での標準サイズ。中・小型のシーバスを掛けて場荒れすることを防ぎます。ここぞといった大きな流れの変化で食わせの間を演出。モンスターハンティングのためのモンスターミノー「ストリームデーモン」。タイプフローティング全長(cm)16自重(g)33.5リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4フックサイズフロント:#3・センター:#3・リア:#3潜行レンジ(m)0.2~0.4内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52691645#602ビッグバイトチャート#602ビッグバイトチャート
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691654#705レッドヘッドパール#705レッドヘッドパール
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691670#766キンクロ#766キンクロ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691679#767リバーマレット#767リバーマレット
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691688#768チャートヘッドクリア#768チャートヘッドクリア
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691697#770ハワイアンブルー#770ハワイアンブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691706#771デーモンブラック#771デーモンブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691715#780コノシロ#780コノシロ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691724#798デーモンレッド#798デーモンレッド
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691740#860マットチャートマグマ#860マットチャートマグマ
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする