リトルマックス 1/2oz

リトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 1/2oz - EverGreen INTERNATIONAL

バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック

用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。全長(cm)5.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.自重(oz)1/2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701339#152マットブラック#152マットブラック
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701348#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701357#230グローシャッドダズラー#230グローシャッドダズラー
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701366#281シークレットギル#281シークレットギル
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701375#52ファイアータイガー#52ファイアータイガー
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701384#54コットンキャンディ#54コットンキャンディ
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701400#64ファイアークロー#64ファイアークロー
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする