ストリームデーモン170J

ストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONALストリームデーモン170J - EverGreen INTERNATIONAL

水流抵抗最適化ヘッド・2ウエイト、マグネット重心移動システム・フレキシブルジョイントシステム・ラトルウエイトセッティング(テール部)

用途シリーズ中最もスローに最も浅いレンジを攻略。流れの緩いスポットに潜む狡猾なランカーをダマすジョインテッド・モンスターミノー。 河川のトロ場や海峡部の潮のヨレなどの流れの緩いスポットに潜み、ゆっくりと流下する餌を効率的に捕食し続けることで巨大化したランカーは、襲うべき物とそうでない物を慎重に見極める余裕と知性を備えており極めて狡猾。速く通過するルアーには反応すら見せず、それでいてただスローなだけでは容易く見切る・・・そんな高難易度かつデカい・太い個体をダマし、仕留めるための潜行レンジ・トレース速度・アクションを備えた切り札、ストリームデーモン170J(ジョイント)。タイプフローティング全長(cm)17自重(g)39リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4フックサイズフロント:#2・センター:#2・リア:#2潜行レンジ(m)0~0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702075#768チャートヘッドクリア#768チャートヘッドクリア
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702084#771デーモンブラック#771デーモンブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702100#773デーモンシャッド#773デーモンシャッド
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702109#802ピンクヘッドクリアチャート#802ピンクヘッドクリアチャート
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702118#818マットマレット#818マットマレット
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする