曜日別特売

メタルマスター 7g

メタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 7g - EverGreen INTERNATIONAL

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。自重(g)7リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8フックサイズ#2推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアムライト<スピニング>ミディアムライト~ミディアム Line:<ベイト>8~12lb.<スピニング>PE0.6~1.0号/リーダー8~12lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699774#125クラウン#125クラウン
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699790#145ブルーギル#145ブルーギル
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699799#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699808#245ブルークロームシャッド#245ブルークロームシャッド
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699817#53クロームシャッド#53クロームシャッド
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする