EverGreen INTERNATIONAL
フラットフォース
フラットサイドボディ・低重心固定ウエイト・スリムシェイプテール・0.8mm基盤ラウンドリップ・トレブルマジック
用途
絶対的コンフィデンス。タフ&ハイプレッシャー下のクランキングゲームが劇的進化。
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.2
自重(g)
11.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント#6・リア:#6
推奨タックル
Rod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:10~20lb.
潜行レンジ(m)
1.2~1.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690279
#238フラッシュワカサギ
#238フラッシュワカサギ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690288
#363アルビノクロー
#363アルビノクロー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690297
#383ネオンワカサギ
#383ネオンワカサギ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690306
#392スモールマウスバス
#392スモールマウスバス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください