EverGreen INTERNATIONAL
ワイルドハンチ
3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・フルタングステン固定ウエイト・フックバランス
用途
本当に信じて引き倒せるクランク。バイト誘発型クランクベイト・ワイルドハンチ。
タイプ
フローティング
全長(cm)
5.2
自重(g)
9.6
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#7・リア:#5
推奨タックル
Rod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン8~14lb. or ナイロン10~20lb.
潜行レンジ(m)
1.2~1.6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52693456
#18フラッシュゴールド
#18フラッシュゴールド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52693465
#27アユ
#27アユ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693474
#28ブルーバックチャート
#28ブルーバックチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693490
#46マットホットタイガー
#46マットホットタイガー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693499
#50ベイビーギル
#50ベイビーギル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693508
#61ブラウンシャッド
#61ブラウンシャッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693517
#65ブラックバックチャート
#65ブラックバックチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693526
#66フラッシュクラウン
#66フラッシュクラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693535
#67フラッシュチャート
#67フラッシュチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693544
#81ブリーディングブラウンクロー
#81ブリーディングブラウンクロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693560
#82ブリーディングレッドクロー
#82ブリーディングレッドクロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693569
#86ライムチャートダズラー
#86ライムチャートダズラー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693578
#211ゴールデンシャイナー
#211ゴールデンシャイナー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693587
#223スピードクロー
#223スピードクロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693596
#238フラッシュワカサギ
#238フラッシュワカサギ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693605
#272キングシャッド
#272キングシャッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693614
#278モリゾーチャート
#278モリゾーチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693630
#361シトラスチャート
#361シトラスチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693639
#381ブリーディングサンフィッシュ
#381ブリーディングサンフィッシュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693648
#384マッディブル
#384マッディブル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693657
#604フラッシングゴールド
#604フラッシングゴールド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください