EverGreen INTERNATIONAL
フェイス
ロングリップ・ボディデザイン・タングステン重心移動システム
用途
こだわりを凝縮した究極のグローバルサーチベイト。
タイプ
スローフローティング
全長(cm)
11.5
自重(g)
18.6
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・センター#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#5・センター:#5・リア:#5
推奨タックル
Rod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6’5”~7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb.
潜行レンジ(m)
1.0~2.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52691898
#19プリスポーンダイナマイト
#19プリスポーンダイナマイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691907
#20オーロラブラック
#20オーロラブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691916
#24ゴーストオイカワ
#24ゴーストオイカワ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691925
#27アユ
#27アユ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691934
#50ベイビーギル
#50ベイビーギル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691950
#54コットンキャンディ
#54コットンキャンディ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691959
#59スケルトンチャート
#59スケルトンチャート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691968
#125クラウン
#125クラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691977
#196ハーフミラーワカサギ
#196ハーフミラーワカサギ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691986
#206ゴーストシャイナー
#206ゴーストシャイナー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691995
#209ホログラムワカサギ
#209ホログラムワカサギ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692004
#210ハーフミラーモロコ
#210ハーフミラーモロコ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692020
#211ゴールデンシャイナー
#211ゴールデンシャイナー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692029
#217スーパーワカサギ
#217スーパーワカサギ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692038
#236クラッシュシルバーシャイナー
#236クラッシュシルバーシャイナー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692047
#289クイーンシャッド
#289クイーンシャッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692056
#290スマッシュシャッド
#290スマッシュシャッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692065
#362コールドシャッド
#362コールドシャッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692074
#422シークレットゴーストチャート
#422シークレットゴーストチャート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52692090
#604フラッシングゴールド
#604フラッシングゴールド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください