曜日別特売

バンクシャッドMID

バンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMID - EverGreen INTERNATIONAL

リーフ型ワイドリップ&E.G.ワイドスナップ・タングステンサブウエイト・エアロボディデザイン+重心移動システム・E.G.トレブルマジック

用途シビアな状況を打破するオールシーズン対応型クランキンシャッド。タイプスローフローティング全長(cm)6自重(g)6.8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#1、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライト6’0”~6’6”ベイトロッド Line:7~12lb.潜行レンジ(m)2.0~2.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52693140#248ブルーチャートダズラー#248ブルーチャートダズラー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693149#50ベイビーギル#50ベイビーギル
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする