曜日別特売

コンバットクランク180

コンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク180 - EverGreen INTERNATIONAL

タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック

用途スーパーカッ飛び君&かわす君、コンバットクランク180!! 琵琶湖のハードベイダーが大絶賛「コンバットクランク180」。広範囲をハイテンポでストレスなく探ることができる、バイブレーションプラグの感覚で使えるニュータイプ・シャロークランクベイトです。 その特徴は、コンバットクランクシリーズの真髄である「カッ飛び」性能を、よりパワーアップさせた抜群の遠投性能。さらに、しっかりした引き感&軽めの引き抵抗をあわせ持ち、1日中快適に投げ続けることができます。 そして何より、コンバットクランク180の最大の特徴は、ズバ抜けた「カバー回避力」にあります。絶妙なスイム姿勢&アクションバランスで、特に厄介なグラス(ウィード)までも高確率で巧みに「かわす」という、他の同レンジクランクベイトとは一味違う能力を発揮。ウィード絡みによるバイトチャンスの減少を防ぎます。 また、クランクベイトならではの存在感のある動きは、春や秋に多い水質悪化時(ターンオーバー等)のタフな状況でもしっかりアピール、リアクションバイトを誘います。 広大なシャローエリア、複雑なシャローカバーをストレスフリーでガンガン攻める「スーパーカッ飛び君」+「かわす君」。天賦の才、コンバットクランク180。オカッパリアングラーにとっても、その能力は最大の武器となるはずです。タイプフローティング全長(cm)5.8自重(g)13.2リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'5"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~20lb.潜行レンジ(m)1.2~1.8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700054#289クイーンシャッド#289クイーンシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700070#N64ファイアークローN#N64ファイアークローN
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700036#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
52700045#27アユ#27アユ
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする