曜日別特売

リトルマックス 3/8oz

リトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス 3/8oz - EverGreen INTERNATIONAL

バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック

用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。全長(cm)5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6推奨タックルRod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.自重(oz)3/8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699178#152マットブラック#152マットブラック
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699205#28ブルーバックチャート#28ブルーバックチャート
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699239#602ビッグバイトチャート#602ビッグバイトチャート
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699248#69クローダッドタイガー#69クローダッドタイガー
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699169#125クラウン#125クラウン
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
52699187#217スーパーワカサギ#217スーパーワカサギ
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
52699196#25キンクロ#25キンクロ
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
52699214#50ベイビーギル#50ベイビーギル
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
52699230#53クロームシャッド#53クロームシャッド
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
52699257#98サンセットフラッシュ#98サンセットフラッシュ
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする