曜日別特売

エックスオーバー

エックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONAL

<ボディ>シャッドシェイプボディ・Vシェイプベリー前部・Vシェイプ後部・スリムテール・アイ一体型・低重心メインウエイト・分散型サブウエイト <リップ>ハイブリッド形状・段差 <フック>90mmボディ・#6x3フック仕様・ショートシャンク・ワイドギャップフック・上向きテールアイ

用途クランキングとジャーキング、2つの機能がクロスオーバー。 「クランクベイトとジャークベイトの機能を高次元でクロスオーバーさせた超実戦的なルアー。ただ巻くだけでも釣れる。トゥイッチでも釣れる。さらには、巻きxトゥイッチxポーズの複合技も自由自在。他のルアーが効かない状況でも・・・これでしか獲れないバスがいる」 <ウエイト固定+αのサイレント化仕様>他のルアーに反応がないタフな状況を想定して、バルサ製ルアーのようなレスポンスの良さとアクションの質を求め採用した完全固定ウエイト方式は、当然サイレント化にも寄与。しかし、実際ノンラトルのルアーでも、フックがボディに当たることでノイズを発している・・・そんなフックノイズを少しでも弱めるために。タフに対応するためのヌメヌメとした滑らかなアクションに、フックの振れを抑制しボディとの接触を軽減する役割を持たせ、一層のサイレント化を実現。 <90mmボディx3フックの不満を解消>ジャーキングで起こりがちなショートバイト(じゃれつくバイト、体当たりバイト等)を獲るために、3フックにこだわりました。しかし、90mmという短めのボディにトレブルフックを3個搭載するには、「フック同士が絡まないようにするとフックサイズが小さくなりバラシの原因に、またバラシを防ぐためフックサイズを上げるとフックが絡む」という問題が・・・ボディに対してワンランク大きめの#6サイズ、ショートシャンクのトレブルマジックが、そんな不満を解消。タイプスローフローティング全長(cm)9自重(g)18.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・センター:#2・リア:#2フックサイズフロント:#6・センター#6・リア:#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'2"~7'1"ベイトロッド Line:10~14lb.潜行レンジ(m)1.0~2.0内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699939#125クラウン#125クラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699948#18フラッシュゴールド(インサートプレート)#18フラッシュゴールド(インサートプレート)
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699957#196ハーフミラーワカサギ#196ハーフミラーワカサギ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699966#362コールドシャッド#362コールドシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699975#421フラッシュケタバス(インサートプレート)#421フラッシュケタバス(インサートプレート)
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699984#423ゴーストスレッドフィンシャッド#423ゴーストスレッドフィンシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする