EverGreen INTERNATIONAL
ゲジー
<スローシンキング虫系ワーム・ゲジー>*ノーシンカーで飛距離が出せる。投げやすい。*フォールさせるだけでバスを誘える。*オフセットフックを使用できる(=根掛かりにくくバラシにくい)。
用途
不気味なシルエット。うごめく関節肢。 身の毛もよだつリアリズムを虜にする沈む虫、ゲジー。
仕様
【推奨リグ】ノーシンカーリグ
全長
1.8インチ
適合フック
オフセットフック#1~1/0
適応
フリーフォール、シェイキング&トゥイッチッチング+ポーズ
入数(本)
6
内容量
1パック(6本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52703904
#01グリーンパンプキン・BK
#01グリーンパンプキン・BK
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703920
#11スカッパノン
#11スカッパノン
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703929
#123ベイビーザリ
#123ベイビーザリ
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703938
#124ワイルドクロー
#124ワイルドクロー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703947
#131バッタ
#131バッタ
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703956
#132アマガエル
#132アマガエル
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703965
#18シークレットスモーク
#18シークレットスモーク
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703974
#46コザリ
#46コザリ
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703990
#136シークレットG
#136シークレットG
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください