バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック
用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。全長(cm)4.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.自重(oz)1/4内容量1個