曜日別特売

リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz

リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONALリトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz - EverGreen INTERNATIONAL

リフティングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・イレギュラーアイ・フックアイ

用途前人未到のスポットへ。驚異の遠投性能が未体験ゾーンを直撃。 リトルマックスヘビーウエイトチューン。特筆すべきはその超遠投性能。陸っぱりで誰もが届かなかった未体験ゾーンを楽々攻略します。リトルマックス・オリジナルサイズの「釣れる力」はそのままに、最適なウエイトバランスに再設計。シリーズ共通のマックスなバイブレーションがただ巻きやリフト&フォール、ハードジャーク等でビッグバイトを誘発します。全長(cm)5.8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#4・リア:#4推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:フロロカーボン12~20lb. or ナイロン12~20lb.自重(oz)3/4内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52691076#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691085#25キンクロ#25キンクロ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691094#31メタリックアユ#31メタリックアユ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691110#50ベイビーギル#50ベイビーギル
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691119#98サンセットフラッシュ#98サンセットフラッシュ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691128#152マットブラック#152マットブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691137#209ホログラムワカサギ#209ホログラムワカサギ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691146#281シークレットギル#281シークレットギル
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691155#602ビッグバイトチャート#602ビッグバイトチャート
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする