タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・ワイドスクエアリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途シャローの切り札。陸っぱりでの絶対的アドバンテージ。 コンバットクランク120はタングステン重心移動システムと低重心固定ウエイトの採用及び、ボディ&リップデザインにより、信じられない程の飛距離をたたき出すシャローモデルです。 シリーズ中、特に、陸っぱりアングラーにお薦めのモデルでもあります。ワイドスクエアリップ搭載により、シャローで有効なビビッドウォブリングがシリーズ中、最も強く、石系障害物のみならず、ウッドカバーにも強い回避性能を示します。また、良く飛び、投げ易いという特性は、同時に軽い力でのアキュラシーキャストをより容易に正確に決めてくれるでしょう。 シャロークランクで必須なピンスポット&タイトトレースがよりイージーになり、逆風、強風をものともしないコンバットクランク120は、ボーター、陸っぱりを問わず、釣果を約束する強い味方です。タイプフローティング全長(cm)5.8自重(g)12.6リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'5"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~20lb.潜行レンジ(m)1.0~1.2内容量1個