EverGreen INTERNATIONAL
ベルカント
スリムシェイプファットボディ・分散型、低重心固定ウエイト(サイレント仕様)・ティアドロップ型リップ・トレブルマジック(フッ素コート)・ハイバランス&ハンティングモーション
用途
ストレスフリーのキャスタビリティ。フィッシュイーターの本能を刺激するバイト誘発波動。クランクxシャッドのハイブリッド型ムービングベイト。 強すぎないバイト誘発波動のサイレントタイプ・スリムシェイプクランクベイト、ベルカント。
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.3
自重(g)
10
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント#6・リア:#6
推奨タックル
Rod:ライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~14lb.
潜行レンジ(m)
1.0~1.4
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52693158
#18フラッシュゴールド
#18フラッシュゴールド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693167
#19プリスポーンダイナマイト
#19プリスポーンダイナマイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693176
#28ブルーバックチャート
#28ブルーバックチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693185
#66フラッシュクラウン
#66フラッシュクラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693194
#209ホログラムワカサギ
#209ホログラムワカサギ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693210
#383ネオンワカサギ
#383ネオンワカサギ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693219
#389フラッシュイナッコ
#389フラッシュイナッコ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693228
#390グリーンマレット
#390グリーンマレット
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693237
#415ブラウンチャートクロー
#415ブラウンチャートクロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693246
#416レッドホットクロー
#416レッドホットクロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693255
#417シークレットシャッド
#417シークレットシャッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693264
#59スケルトンチャート
#59スケルトンチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693280
#602ビックバイトチャート
#602ビックバイトチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください