曜日別特売

バスエネミー 3.5インチ

バスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 3.5インチ - EverGreen INTERNATIONAL

腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)

用途小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット)全長3.5インチ入数(本)7推奨タックルロッド:Mアクション ベイトロッド ライン:10~12lb. フック:#2/0~3/0内容量1パック(7本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702495#01グリーンパンプキン・BK#01グリーンパンプキン・BK
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
52702504#37リバーシュリンプ#37リバーシュリンプ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702520#80クリアレッド#80クリアレッド
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702529#87エナジーブルー#87エナジーブルー
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする