チャムジグ 7.0g

チャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g - EverGreen INTERNATIONAL

ボディデザイン・フックセッティング・ラインナップ(2.5g/5g/7g)

用途ライトターゲットが好んで喰うメタルジグ。 抜群の飛距離とスピーディーな沈下速度によるサーチの速さ、ソフトベイトとは異なる波動やフラッシングによるアピールから、使い手にアドバンテージをもたらすメタルジグ。そうしたメタルジグが持つ特性に、ライトゲームエキスパートが現場で導き出した特別に釣れるボディデザインを融合し完成したのがチャムジグです。 特別に釣れるボディデザインとは、意外にもシンプルなコロンと詰まったセンター重心のボディデザイン。それは、飛距離や沈下速度といったメタルジグならではのアドバンテージを最大限活かしつつ、アジ・メバルを始めとするライトターゲット全般は非常に好む「小粒フォルム」と「控え目なアクション」を実現するために導き出された形です。 基本操作のジャーク&フォールでは、大きく飛びすぎないコンパクトなダートで小魚が逃げる動きを再現しナチュラルにアピール、そして、バタつきを抑えた静かなフォールで臆病なライトターゲットでも安心して喰える絶妙な間を作り出し強力にバイトを誘発します。 もちろん、任意のレンジまで沈めてからのタダ巻き、シャイキングリトリーブなど、様々な操作にもバッチリ対応します。全長(cm)3.4操作ジャーク&フォール対象アジ・メバル・シーバス・マダイ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・小型青物 etc・・・使用場所堤防・磯・サーフ etc・・・自重(g)7リングサイズ【スナップ】#0フックサイズ#14推奨タックルライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.6号+フロロカーボン4~10lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52689335#825ヒットマンブルピン#825ヒットマンブルピン
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689344#835銀粉ミドキン#835銀粉ミドキン
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
52689360#841アカキングローベリー#841アカキングローベリー
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
52689369#851ザコ#851ザコ
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
52689378#852ピンクキャンディ#852ピンクキャンディ
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
52689387#853 BBチャートダズラー#853 BBチャートダズラー
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする