ウィグラ40

ウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONALウィグラ40 - EverGreen INTERNATIONAL

<ジョイントボディ>性能追求のために、ヘッド側とテール側で構造を変更したこだわりのボディデザイン。*ヘッド側ボディは中空構造を採用し、極力大きな気室をデザイン、しっかりと浮力を持たせることでアクションレスポンスを最大化。さらに、内部ウエイトを省いたノンウエイト設定により、重量分布を分散、泳ぎのバランスを若干不安定にすることで自動的に喰わせのタイミングを作り出す絶妙なふらつきを実現。*テール側ボディはソリッド構造を採用し、適度な重みを持たせることでジョイントボディの弱点である飛行姿勢の悪さを解消。安定した飛行姿勢により、超軽量ジョイントプラグとしては優れた飛距離を実現。 <リップ>レンジキープのしやすさに貢献するとともにハイアピールかつナチュラルなアクションを生み出す小型リップ。

用途生めかしいアクションと絶妙なふらつきが持ち味。 <メインターゲット>メバル・アジ <サイズ>40mm・1.7g <タイプ>スローシンキング <アクション>タイトウィグリング <レンジ>10~30cm <基本操作>ルアーの振動を感じるか感じないかくらいのスピードでのスローリトリーブ <推奨タックル>ライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.4号+フロロカーボン4~8lb <推奨シチュエーション>堤防/磯 ジョイントボディならではの生めかしいアクションと、ノンウエイト設定による絶妙なふらつきが持ち味のマイクロミノー・ウィグラ40。スローにリトリーブするだけで生きた小魚のようにボディをくねらせハイアピールかつナチュラルにアクション、流れの変化で一瞬ふらつき自動的に喰わせのタイミングを作り出します。 また、リトリーブで喰い渋る場面でおすすめなのが「ストップ&ゴー」などのフォールを織り交ぜた操作。進行方向への移動を抑えるお尻下がり姿勢でスローフォールにより、じっくりとバイトを誘うことが可能です。タイプスローシンキング全長(cm)4自重(g)1.7リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#0・リア#0フックサイズフロント:#16・リア:#16内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701077#768チャートヘッドクリア#768チャートヘッドクリア
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701086#769マットパープルパール#769マットパープルパール
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701095#811ナマシラス#811ナマシラス
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701104#812アミ・UV#812アミ・UV
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701120#814ステルスオリーブ#814ステルスオリーブ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701129#815青首大根・ブルーグロー#815青首大根・ブルーグロー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701138#816モエビ#816モエビ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701147#817ハク・UV#817ハク・UV
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701156#830カタクチ・UV#830カタクチ・UV
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701165#832グローバッククリア#832グローバッククリア
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701174#833グローライム#833グローライム
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701190#834ナトリウムオレンジBB#834ナトリウムオレンジBB
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701199#846クリアホロ#846クリアホロ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701208#847Gパールチャート#847Gパールチャート
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52701217#848クリアピンクグロー#848クリアピンクグロー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする