曜日別特売

ワイルドハンチSR

ワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONALワイルドハンチSR - EverGreen INTERNATIONAL

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・低重心成型ウエイト・フックバランス

用途よりシャローを攻める。プロアングラーの釣り勝てる新たな切り札。 あのワイルドハンチの血統を受け継ぐシャロークランクの究極形。それが「ワイルドハンチRS」だ。潜行レンジは90cm。オリジナルのハンチよりも60~70cm程浅く設定。シャローウィードレイクや野池のおかっぱりでの操作性とオリジナルを継承した障害物回避性能を誇る。 アメリカ、日本の様々なフィールドで長期に渡りテストを繰り返され、そのアクションと釣るための性能は研ぎ澄まされ、遂にその完成を見た。プロが徹底的に引き倒し、鍛え上げたのは「巻くだけで強烈に魚を寄せる集魚力とバイト誘発能力」。 本場のトーナメントでシャロー勝負が舞台となる時ほど、ルアーを持つ実力差がモロに出ることをプロは痛いほど知り尽くしている。そんな彼が、とことん信じて引き倒せる新たな切り札がこのワイルドハンチRSなのだ。 ボトムコンタクトさせない中層引きでのこのルアーの威力は凄まじいものがある。王道のシャロークランク「ワイルドハンチRS」。タイプフローティング全長(cm)5.2自重(g)10リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#7・リア:#3推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~20lb.潜行レンジ(m)0.5~1.0内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52693666#27アユ#27アユ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693675#28ブルーバックチャート#28ブルーバックチャート
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693684#46マットホットタイガー#46マットホットタイガー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693700#65ブラックバックチャート#65ブラックバックチャート
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693709#66フラッシュクラウン#66フラッシュクラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693718#67フラッシュチャート#67フラッシュチャート
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693727#125クラウン#125クラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693736#211ゴールデンシャイナー#211ゴールデンシャイナー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693745#246稚ギル#246稚ギル
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693754#252シークレットライム#252シークレットライム
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693770#260モリゾーボーン#260モリゾーボーン
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693779#271チャンピオンシャッド#271チャンピオンシャッド
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693788#278モリゾーチャート#278モリゾーチャート
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693797#362コールドシャッド#362コールドシャッド
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693806#381ブリーディングサンフィッシュ#381ブリーディングサンフィッシュ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693815#383ネオンワカサギ#383ネオンワカサギ
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする