リトルマックス TGマッスル 1/2oz

リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

コンパクトボディ・ウエイト表示&FECOエコタックル認定商品・オリジナルダブルフック・バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ

用途筋肉の鎧を身に付けた。リトルマックス進化形。 「キング・オブ・メタルバイブ」リトルマックスを筋肉の鎧で武装したリトルマックスTGマッスル。そのオリジナル・リトルマックスと全長は同じままヘビーウエイト化することで遠投性能が劇的に向上。飛距離が要求されるオカッパリやハイプレッシャーフィールド、さらには、メタルバイブの出番となる晩秋から冬場に多い強風下での使用感が大幅にアップしました。 しかし、高比重マテリアル採用によるTGマッスル化の真の目的は、フォールスピードをさらに速くすることにあります。水温低下中や極寒期におけるリトルマックスのリアクションバイト誘発能力は、もはや誰もが知るところ。しかし、コンパクトボディ&ヘビーウエイト化によりさらなるスピードを手に入れたTGマッスルは、オリジナルを超える強烈なリアクションバイト誘発能力を発揮。オリジナル・リトルマックスでは獲れなかったバスを反応させることが可能になりました。 もちろん、そのフォールスピードアップにより、一般的にスローで時間が掛かるディープの釣りでも速い展開が可能になります。さらには、そのウエイトを利用することで根掛かりが外しやすくなるという副産物を生み出しました。筋肉の鎧を身に付けたスモールボディ。究極のリアクション・メタルバイブ。リトルマックス進化形、リトルマックスTGマッスル。その恐るべき能力を実感してください。 全長(cm)5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1 フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6 推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:8~12lb. 自重(oz)1/2 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52697008 #125クラウン #125クラウン
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697017 #25キンクロ #25キンクロ
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697026 #28ブルーバックチャート #28ブルーバックチャート
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697035 #281シークレットギル #281シークレットギル
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697044 #291ザ・銀 #291ザ・銀
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697060 #50ベイビーギル #50ベイビーギル
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697069 #53クロームシャッド #53クロームシャッド
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697078 #54コットンキャンディ #54コットンキャンディ
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697087 #55ブラックナイト #55ブラックナイト
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697096 #602ビッグバイトチャート #602ビッグバイトチャート
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする