コルセア65

コルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONALコルセア65 - EverGreen INTERNATIONAL

<ベイトエスケープアクション>アクションはオリジナルの85より小刻みなタイト蛇行アクション。徐々にリーリングスピードを上げると、ある一定の速度でベイトが逃げ惑うかのようなエスケープアクションをイレギュラーに引き起こします。

用途バチパターン、低活性時に威力を発揮。 ユニークなボディ形状に低重心成型ウエイトを最適セッティング。シンキングペンシル「コルセア65」はバチパターン、小型のベイトを偏食するセレクティブな状況下で最も威力を発揮します。タイプシンキング全長(cm)6.5自重(g)7リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#2・リア#2フックサイズフロント:#10・リア:#10内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700684#602ビッグバイトチャート#602ビッグバイトチャート
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700700#702アカキンホロ#702アカキンホロ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700709#708レッドヘッドホロ#708レッドヘッドホロ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700718#713カタクチレッドベリー#713カタクチレッドベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700727#723アンバースモークダズラーB#723アンバースモークダズラーB
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700736#737ヒットマンブルー#737ヒットマンブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700745#739コットンキャンディ#739コットンキャンディ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700754#782PCギーゴ#782PCギーゴ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700770#803アサイー#803アサイー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする