メタルマスター 18.5g

メタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 18.5g - EverGreen INTERNATIONAL

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。自重(g)18.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#6フックサイズ#1推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:12~16lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695197#125クラウン#125クラウン
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695206#145ブルーギル#145ブルーギル
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695215#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695224#263ビックバイトチャートメタル#263ビックバイトチャートメタル
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695240#291ザ・銀#291ザ・銀
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695249#31メタリックアユ#31メタリックアユ
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする