EverGreen INTERNATIONAL
ラトルインワイルドハンチ
3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・ラトル兼タングステンウエイト・フックバランス
用途
絶対的クランクに絶妙のサウンドがプラス。
タイプ
フローティング
全長(cm)
5.2
自重(g)
10
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#7・リア:#5
推奨タックル
Rod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~20lb.
潜行レンジ(m)
1.2~1.6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52693386
#216オリーブクローダッド
#216オリーブクローダッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693395
#239ブルーバックヘリング
#239ブルーバックヘリング
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693404
#252シークレットライム
#252シークレットライム
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693420
#253アメリカンシャッド
#253アメリカンシャッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693429
#50ベイビーギル
#50ベイビーギル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693438
#67フラッシュチャート
#67フラッシュチャート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693447
#86ライムチャートダズラー
#86ライムチャートダズラー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください