EverGreen INTERNATIONAL
ルーフェン
超極細テーパード素材テールフィン・フラットバック・タングステンメインウエイト・ブラスリアウエイト・アシストフックアイ・トレブルマジック(フッ素コート)
用途
毛筆素材でしか成し得ない極細微波動で喰わせるI字系プラグ。まさに神業。毛筆テールフィンの神秘・・・ついに解禁。
仕様
(潜行レンジ)水面~水面直下
タイプ
フローティング
全長(cm)
7
自重(g)
3.6
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>#1
フックサイズ
<EGトレブルマジック(フッ素コート)>#8
推奨タックル
Rod:ウルトラライト~ライト6’0”~7’0”スピニングロッド Line:フロロカーボン4~6lb./PE0.6~0.8号
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690315
#378シラウオ
#378シラウオ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690324
#396ライムフラッシュ
#396ライムフラッシュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690340
#54コットンキャンディ
#54コットンキャンディ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください