曜日別特売

ストリームローグ

ストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONALストリームローグ - EverGreen INTERNATIONAL

スクエアリップ・ウォータースルーダクト・マグネット重心移動システム&後部固定成型ウエイト・対ランカービッグボディ

用途タフコンディションの切り札。ランカー専用ビッグミノー。 河川でハチマル(80cmオーバー)を狙うタフコンディションの切り札「ストリームローグ」。フィッシングプレッシャー、不安定な水温、クリアウォーター、月夜、渇水など・・・タフな状況下では、いかにプレッシャーをかけずに気配を消して忍び寄り、チャンスを一撃で仕留められるかが釣果の全てとなります。 ストリームローグは群を抜く飛距離で距離を取ってのアプローチが可能。また、張らず弛めずのラインワークで「フリーズアクション*」のままドリフトし、流れが変化する捕食ポイントで喰わせのヒラウチアクションを発動します。キモとなるのは張らず弛めずのラインテンションコントロールによる「フリーズアクション」。リップサイズとウォータースルーダクトがそれをサポートします。 もちろん通常使用でも十分ランカーキラー能力を発揮しますが、使うこなすことでさらなる釣果が・・・。ポテンシャルを解き放ち、最強の切り札に。 *フリーズアクション:ルアー自体の進行は止めずに、スイムアクション(ウォブル、ロール等)のみを止める動き。タイプフローティング全長(cm)15自重(g)30リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4フックサイズフロント:#3・センター:#3・リア:#3潜行レンジ(m)0.4~0.7内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699878#708レッドヘッドホロ#708レッドヘッドホロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699887#770ハワイアンブルー#770ハワイアンブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする