曜日別特売

餅花シダレスタンド

餅花シダレスタンド - アルファ[販促]

玉:Φ1.7cm台座:20cm角
木製スタンド付

用途スタンド式の餅花シダレなら冷ケース上などへの連続展開も置くだけラクラク!材質布・不織布・紙管・PVC・PE・スチール寸法(cm)L75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52687960TY7-0072
3,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする