曜日別特売

横断旗セット SA-01

横断旗セット SA-01 - グリーンクロス横断旗セット SA-01 - グリーンクロス横断旗セット SA-01 - グリーンクロス横断旗セット SA-01 - グリーンクロス横断旗セット SA-01 - グリーンクロス横断旗セット SA-01 - グリーンクロス

反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。

用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト寸法(mm)横断旗:350×300横断旗:黄色ケース入数反射横断旗ケース:2箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450加工横断旗部分:四方縫製直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。旗は長期間使用するためにも丁寧に扱ってください。破損した場合はすぐに撤去・交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52676735SA-01
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,930/税込¥2,123
沖縄地方1¥1,930/税込¥2,123
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする