曜日別特売

アバンギャルド スイープマスター91

アバンギャルド スイープマスター91 - EverGreen INTERNATIONALアバンギャルド スイープマスター91 - EverGreen INTERNATIONALアバンギャルド スイープマスター91 - EverGreen INTERNATIONALアバンギャルド スイープマスター91 - EverGreen INTERNATIONALアバンギャルド スイープマスター91 - EverGreen INTERNATIONAL

*Fujiチタンフレームトルザイトリングガイド採用(トップガイドのみチタンフレームSiCリングガイド)。 *Fuji IPSリールシート採用。

用途「超絶感度」 「全ノセ」。小沼のフィネスSP新機軸。 小沼正弥監修。「超絶感度」「全ノセ」をコンセプトに作り上げた、フィネスプラッギング&ワーミングSPモデル新機軸。最新鋭ライトゲームロッドから着想を得たチューブラーティップにより、従来相反する「鋭敏さ」と「しなやかさ」を高次元融合。 ノー感じになりがちなフィネスルアーのアクションや抵抗感が手に取るようにわかるようになることで断然コントロールしやすくなり、さらに、バチ・マイクロベイト偏食時の吸い込みの弱いキスバイトも、タフコン時のじゃれつくようなショートバイトも、逃さず絡め獲る圧倒的ノセ性能でフックアップ数が爆増。 そしてバットはあくまでもシーバスロッドとして強靭に。高強度高弾性カーボン素材・トレカT1000G&M40Xを採用することで、軽量・シャープながらパワフルなバットセクションを実現。仕様【パワー】ウルトラライト/ライト【ライン範囲(号/lb)】PE0.4~1/MF4~8【ルアー範囲】1~18g全長(m)2.77適応バチ・マイクロベイト・ホタルイカ偏食エリア、激戦区タフコンディションエリア、ベイエリア、運河、汽水湖、河川、河口 etc・・・継数(本)2内容量1本
注意
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682089ZAGS-91UL/L
82,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする