EverGreen INTERNATIONAL
オライオン ファイアソード
ガイドシステム<チタンフレーム・SiCリング>少し口径の大きなガイドを採用。柔軟性のあるブランクに加え、ガイド内で糸を躍らせることでルアーの動きが制限されず良く泳ぐセッティング。
用途
特殊な超低弾性カーボンとグラスのハイブリッド設計。グラスロッドに比肩する吸込み性能とバラシにくさを実現するだけでなく、カーボンロッドならではのキャストフィール・感度・操作性を実現したオライオンのクランキングスペシャル。
仕様
【ルアー範囲】3.5~21g(1/8~3/4oz)
全長(m)
2.03
対応
【ルアー&リグ】シャロー~ミドルクランクベイト・小型クランクベイト・ビッグクランクベイト・ミノーシャッド・小型スピナーベイト etc・・・
継数(本)
1
適合ライン(lb)
6~16
内容量
1本
注意
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682098
OCSC-68ML
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください