曜日別特売

コレールデラックスパッチワークセット

コレールデラックスパッチワークセット - CORELLE(コレール)

普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿、ボウル、ライスボウル各1枚の5点セットです。

材質全面積層強化ガラス質量(g)中皿:221、小ボウル:124、深皿:162、ボウル:187、ライスボウル:160セット数5pcs寸法(外径×高さ)(mm)中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40、ボウル:145×55、ライスボウル:115×60内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682554CP-8939
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする