曜日別特売

陶磁器製カレー皿

陶磁器製カレー皿 - パール金属陶磁器製カレー皿 - パール金属

カレーやパスタのお皿に。オーブン・電子レンジで使用可能。

材質陶磁器高さ(mm)60質量(g)662短辺(mm)185長辺(mm)265電子レンジ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682868L-1993レッド
1,200
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52682877L-1994ホワイト
1,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52682877L-199412256284K-6389L-1994 あつかいやすいカレー&パスタボウル パール金属 12256284あつかいやすいカレー&パスタボウルパール金属1個
549
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする