パール金属
韓味家 ダブルステンレス製茶碗
本格韓国気分。冷めにくい二重構造。
材質
ステンレス鋼
容量(mL)
480
高さ(mm)
65
質量(g)
102
寸法(cm)
13
寸法(外径×高さ)(mm)
130×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683875
HC-96
¥
900
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください